BOCCHIOTTI SPA - IBOB02275 GAN 80 G GIUNTO COV - B02275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7030
Packung
10 ST
EAN
8015892022759
Artikelnummer
IBOB02275
Herstellernummer
B02275
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
GAN 80 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO



