BOCCHIOTTI SPA - IBOB02272 GAN 60 W GIUNTO COV - B02272

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9001
Packung
1 ST
EAN
8015892022728
Artikelnummer
IBOB02272
Herstellernummer
B02272
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
GAN 60 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO



