BOCCHIOTTI SPA - IBOB02270 GAN 40 W GIUNTO COV - B02270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9001
Packung
10 ST
EAN
8015892022704
Artikelnummer
IBOB02270
Herstellernummer
B02270
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
GAN 40 W Giunto coperchio per canali linee TA-EN BIANCO



