BOCCHIOTTI SPA - IBOB02269 GAN 25 G GIUNTO COV - B02269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7030
Packung
20 ST
EAN
8015892022698
Artikelnummer
IBOB02269
Herstellernummer
B02269
Hersteller
HBO
Höhe:
25 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
GAN 25 G Giunto coperchio per canali linee TA-EN GRIGIO



