Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02262 LAN 120X80 W TERMINALE - B02262

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02262 LAN 120X80 W TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 120 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022629

Artikelnummer

IBOB02262

Herstellernummer

B02262

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

120 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

LAN 120x80 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO