BOCCHIOTTI SPA - IBOB02254 LAN 120X60 W TERMINALE - B02254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 120 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892022544
Artikelnummer
IBOB02254
Herstellernummer
B02254
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
LAN 120x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO


