BOCCHIOTTI SPA - IBOB02253 LAN 100X60 G TERMINALE - B02253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892022537
Artikelnummer
IBOB02253
Herstellernummer
B02253
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
LAN 100x60 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO


