BOCCHIOTTI SPA - IBOB02252 LAN 100X60 W TERMINALE - B02252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892022520
Artikelnummer
IBOB02252
Herstellernummer
B02252
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
LAN 100x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO


