BOCCHIOTTI SPA - IBOB02248 LAN 60X60 W TERMINALE - B02248

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892022483
Artikelnummer
IBOB02248
Herstellernummer
B02248
Hersteller
HBO
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
LAN 60x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO


