Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02246 LAN 120X40 W TERMINALE - B02246

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02246 LAN 120X40 W TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 120 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022469

Artikelnummer

IBOB02246

Herstellernummer

B02246

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

120 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

LAN 120x40 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN/TUNNEL BIANCO