BOCCHIOTTI SPA - IBOB02243 LAN 80X40 G TERMINALE - B02243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 80 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8015892022438
Artikelnummer
IBOB02243
Herstellernummer
B02243
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
LAN 80x40 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO


