Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02239 LAN 40X40 G TERMINALE - B02239

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02239 LAN 40X40 G TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022391

Artikelnummer

IBOB02239

Herstellernummer

B02239

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

7030

LAN 40x40 G Terminale per canali linee TA-EN GRIGIO