BOCCHIOTTI SPA - IBOB02238 LAN 40X40 W TERMINALE - B02238

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892022384
Artikelnummer
IBOB02238
Herstellernummer
B02238
Hersteller
HBO
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
LAN 40x40 W Terminale per canali linee TA-EN BIANCO


