BOCCHIOTTI SPA - IBOB02237 LAN 25X30 G TERMINALE - B02237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Breite - 25 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892022377
Artikelnummer
IBOB02237
Herstellernummer
B02237
Hersteller
HBO
Höhe:
30 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7030
LAN 25x30 G Terminale per canali linee TA-EN GRIGIO


