Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02236 LAN 25X30 W TERMINALE - B02236

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02236 LAN 25X30 W TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 25 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022360

Artikelnummer

IBOB02236

Herstellernummer

B02236

Hersteller

HBO

Höhe:

30 mm

Breite:

25 mm

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9001

LAN 25x30 W Terminale per canali linee TA-EN BIANCO