BOCCHIOTTI SPA - IBOB02183 DN-AL G CAN.CABL.FLEX MM 35 - B02183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 48.5 mm
Breite - 42.5 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Klebefolie
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Packung
1 ST
EAN
8015892021837
Artikelnummer
IBOB02183
Herstellernummer
B02183
Hersteller
HBO
Höhe:
48.5 mm
Breite:
42.5 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Klebefolie
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
500 mm
Mit Oberteil:
nein
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1550 mm²
DN-A L G Canaletta flessibile autoadesiva per cablaggi compatti GRIGIO


