BOCCHIOTTI SPA - IBOB02181 DN-AS G CAN.CABL.FLEX MM 15 - B02181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 28 mm
Breite - 17.5 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
1 ST
EAN
8015892021813
Artikelnummer
IBOB02181
Herstellernummer
B02181
Hersteller
HBO
Höhe:
28 mm
Breite:
17.5 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.5 mm
Länge:
500 mm
Mit Oberteil:
nein
Schlitzbreite:
7.5 mm
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
275 mm²




