Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02150 OMEGA 3AF GUIDA PROFILATA - B02150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892021509

Artikelnummer

IBOB02150

Herstellernummer

B02150

Hersteller

HBO

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1.5 mm

OMEGA 3AF Guide profilate in acciaio zincocromato