Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02099 STRIP STRAP GUAINA RACCOGLICAVI NERA

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02099 STRIP STRAP GUAINA RACCOGLICAVI NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 0...22 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Offen (nachträglich montierbar) - ja

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892020991

Artikelnummer

IBOB02099

Herstellernummer

B02099

Hersteller

HBO

Bündeldurchmesser:

0...22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

STRIP STRAP Guaina raccoglicavi in poliestere con velcro diam. max 22mm NERO