Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02090 TOR TORRETTA A PAV. - B02090

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02090 TOR TORRETTA A PAV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 8

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite - 4

  • Höhe - 128 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892020908

Artikelnummer

IBOB02090

Herstellernummer

B02090

Hersteller

HBO

Anzahl der einbaubaren Geräte:

8

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:

4

Höhe:

128 mm

Länge:

204 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:

4

Breite:

140 mm

RAL-Nummer:

7021

Geeignet für Standard Schaltermaterial:

ja

TOR Torretta porta apparecchi bifacciale 4 moduli riducibile a 3 NERO ARDESIA