BOCCHIOTTI SPA - IBOB01873 TA-N 150X80 G CAN.PAR.P.APP. - B01873

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 80 mm
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892018738
Artikelnummer
IBOB01873
Herstellernummer
B01873
Hersteller
HBO
Breite:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
80 mm
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Symmetrisch:
ja
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Anzahl der steckbaren Trennwände:
4
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
10530 mm²


