Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01870 TA-N 120X80 W CAN.PAR.P.APP. - B01870

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01870 TA-N 120X80 W CAN.PAR.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 80 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892018707

Artikelnummer

IBOB01870

Herstellernummer

B01870

Hersteller

HBO

Breite:

120 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

80 mm

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Symmetrisch:

ja

RAL-Nummer:

9001

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Anzahl der steckbaren Trennwände:

3

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

8410 mm²

TA-N 120x80 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO