Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01869 TA-N 100X80 G CAN.PAR.P.APP. - B01869

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01869 TA-N 100X80 G CAN.PAR.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 80 mm

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892018691

Artikelnummer

IBOB01869

Herstellernummer

B01869

Hersteller

HBO

Breite:

100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

80 mm

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Symmetrisch:

ja

RAL-Nummer:

7030

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Anzahl der steckbaren Trennwände:

2

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

6940 mm²

TA-N 100x80 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO