Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01856 TA-N 60X60 W CAN.PAR.P.APP. - B01856

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01856 TA-N 60X60 W CAN.PAR.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892018561

Artikelnummer

IBOB01856

Herstellernummer

B01856

Hersteller

HBO

Breite:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

60 mm

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Symmetrisch:

ja

RAL-Nummer:

9001

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

2970 mm²

TA-N 60x60 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO