Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01848 TA-N 60X40 W CAN.PAR.P.APP. - B01848

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01848 TA-N 60X40 W CAN.PAR.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 40 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892018486

Artikelnummer

IBOB01848

Herstellernummer

B01848

Hersteller

HBO

Breite:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

40 mm

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Anzahl der Oberteile:

1

Symmetrisch:

ja

RAL-Nummer:

9001

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Montageart der Oberteile:

übergreifend

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Montagelochung im Boden:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

1860 mm²

TA-N 60x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO