BOCCHIOTTI SPA - IBOB01845 TA-EN 150X80G CAN.PAR.P.CAVI - B01845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892018455
Artikelnummer
IBOB01845
Herstellernummer
B01845
Hersteller
HBO
Breite:
150 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
10770 mm²
TA-EN 150x80 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO


