BOCCHIOTTI SPA - IBOB01844 TA-EN 150X80W CAN.PAR.P.CAVI - B01844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892018448
Artikelnummer
IBOB01844
Herstellernummer
B01844
Hersteller
HBO
Breite:
150 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
10770 mm²
TA-EN 150x80 W Canale porta cavi a base piana BIANCO


