Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01841 TA-EN 100X80G CAN.PAR.P.CAVI - B01841

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01841 TA-EN 100X80G CAN.PAR.P.CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892018417

Artikelnummer

IBOB01841

Herstellernummer

B01841

Hersteller

HBO

Breite:

100 mm

Höhe:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

RAL-Nummer:

7030

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

7090 mm²

TA-EN 100x80 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO