BOCCHIOTTI SPA - IBOB01840 TA-EN 100X80W CAN.PAR.P.CAVI - B01840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892018400
Artikelnummer
IBOB01840
Herstellernummer
B01840
Hersteller
HBO
Breite:
100 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
7090 mm²
TA-EN 100x80 W Canale porta cavi a base piana BIANCO


