Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01839 TA-EN 200X60G CAN.PAR.P.CAVI - B01839

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01839 TA-EN 200X60G CAN.PAR.P.CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

EAN

8015892018394

Artikelnummer

IBOB01839

Herstellernummer

B01839

Hersteller

HBO

Breite:

200 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

RAL-Nummer:

7030

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

10610 mm²

TA-EN 200x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO