Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01836 TA-EN 150X60W CAN.PAR.P.CAVI - B01836

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01836 TA-EN 150X60W CAN.PAR.P.CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892018363

Artikelnummer

IBOB01836

Herstellernummer

B01836

Hersteller

HBO

Breite:

150 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

RAL-Nummer:

9001

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

7900 mm²

TA-EN 150x60 W Canale porta cavi a base piana BIANCO