BOCCHIOTTI SPA - IBOB01835 TA-EN 120X60G CAN.PAR.P.CAVI - B01835

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
EAN
8015892018356
Artikelnummer
IBOB01835
Herstellernummer
B01835
Hersteller
HBO
Breite:
120 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
6320 mm²
TA-EN 120x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO


