BOCCHIOTTI SPA - IBOB01834 TA-EN 120X60W CAN.PAR.P.CAVI - B01834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892018349
Artikelnummer
IBOB01834
Herstellernummer
B01834
Hersteller
HBO
Breite:
120 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
6320 mm²
TA-EN 120x60 W Canale porta cavi a base piana BIANCO


