BOCCHIOTTI SPA - IBOB01828 TA-EN 60X60 W CAN.PAR.P.CAVI - B01828

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892018288
Artikelnummer
IBOB01828
Herstellernummer
B01828
Hersteller
HBO
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
RAL-Nummer:
9001
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
3070 mm²
TA-EN 60x60 W Canale porta cavi a base piana BIANCO


