Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01825 TA-EN 100X40G CAN.PAR.P.CAVI - B01825

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01825 TA-EN 100X40G CAN.PAR.P.CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 16 M

EAN

8015892018257

Artikelnummer

IBOB01825

Herstellernummer

B01825

Hersteller

HBO

Breite:

100 mm

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

RAL-Nummer:

7030

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

3380 mm²

TA-EN 100x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO