Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01823 TA-EN 80X40 G CAN.PAR.P.CAVI - B01823

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01823 TA-EN 80X40 G CAN.PAR.P.CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892018233

Artikelnummer

IBOB01823

Herstellernummer

B01823

Hersteller

HBO

Breite:

80 mm

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

RAL-Nummer:

7030

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

2670 mm²

TA-EN 80x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO