BOCCHIOTTI SPA - IBOB01821 TA-EN 60X40 G CAN.PAR.P.CAVI - B01821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
EAN
8015892018219
Artikelnummer
IBOB01821
Herstellernummer
B01821
Hersteller
HBO
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
RAL-Nummer:
7030
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
1960 mm²
TA-EN 60x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO


