BOCCHIOTTI SPA - IBOB01696 ID 52X20 WE DERIVAZIONE A T - B01696

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 52 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 52 mm
Packung
10 ST
EAN
8015892016963
Artikelnummer
IBOB01696
Herstellernummer
B01696
Hersteller
HBO
Höhe:
20 mm
Breite:
52 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
52 mm
Abgehende Höhe:
20 mm
Ausführung:
Oberteil
Befestigungsart:
aufrastbar
ID 52x20 WE Derivazione per Canale Design BIANCO EVEREST


