Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01690 ID 32X13 WE DERIVAZIONE A T - B01690

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01690 ID 32X13 WE DERIVAZIONE A T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 13 mm

  • Breite - 32 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Abgehende Breite - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892016901

Artikelnummer

IBOB01690

Herstellernummer

B01690

Hersteller

HBO

Höhe:

13 mm

Breite:

32 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abgehende Breite:

32 mm

Abgehende Höhe:

13 mm

Ausführung:

Oberteil

Befestigungsart:

aufrastbar

ID 32x13 WE Derivazione per Canale Design BIANCO EVEREST