BOCCHIOTTI SPA - IBOB01680 LD 32X13 WE TERMINALE WE - B01680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 13 mm
Breite - 32 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892016802
Artikelnummer
IBOB01680
Herstellernummer
B01680
Hersteller
HBO
Höhe:
13 mm
Breite:
32 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
LD 32x13 WE Terminale per Canale Design BIANCO EVEREST


