Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01676 APD 52X20 WE ANGOLO PIANO - B01676

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01676 APD 52X20 WE ANGOLO PIANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892016765

Artikelnummer

IBOB01676

Herstellernummer

B01676

Hersteller

HBO

Breite:

52 mm

Höhe:

20 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

APD 52x20 WE Angolo piano per Canale Design BIANCO EVEREST