BOCCHIOTTI SPA - IBOB01673 APD 34X16 WE ANGOLO PIANO - B01673

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 34 mm
Höhe - 16 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892016734
Artikelnummer
IBOB01673
Herstellernummer
B01673
Hersteller
HBO
Breite:
34 mm
Höhe:
16 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
APD 34x16 WE Angolo piano per Canale Design BIANCO EVEREST


