Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01670 APD 32X13 WE ANGOLO PIANO - B01670

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01670 APD 32X13 WE ANGOLO PIANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 13 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892016703

Artikelnummer

IBOB01670

Herstellernummer

B01670

Hersteller

HBO

Breite:

32 mm

Höhe:

13 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

APD 32x13 WE Angolo piano per Canale Design BIANCO EVEREST