Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01667 AID 52X20 WE ANGOLO INTERNO - B01667

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01667 AID 52X20 WE ANGOLO INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 52 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892016673

Artikelnummer

IBOB01667

Herstellernummer

B01667

Hersteller

HBO

Höhe:

20 mm

Breite:

52 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

AID 52x20 WE Angolo interno per Canale Design BIANCO EVEREST