BOCCHIOTTI SPA - IBOB01664 AID 34X16 WE ANGOLO INTERNO - B01664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 16 mm
Breite - 34 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892016642
Artikelnummer
IBOB01664
Herstellernummer
B01664
Hersteller
HBO
Höhe:
16 mm
Breite:
34 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
AID 34x16 WE Angolo interno per Canale Design BIANCO EVEREST


