BOCCHIOTTI SPA - IBOB01651 AID 32X13 WE ANGOLO INTERNO - B01651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 13 mm
Breite - 32 mm
Ausführung - Oberteil
Farbe - weiß
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8015892016512
Artikelnummer
IBOB01651
Herstellernummer
B01651
Hersteller
HBO
Höhe:
13 mm
Breite:
32 mm
Ausführung:
Oberteil
Farbe:
weiß
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
AID 32x13 WE Angolo interno per Canale Design BIANCO EVEREST


