BOCCHIOTTI SPA - IBOB01647 AED 52X20 WE ANGOLO ESTERNO - B01647

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 52 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015892016475
Artikelnummer
IBOB01647
Herstellernummer
B01647
Hersteller
HBO
Höhe:
20 mm
Breite:
52 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
AED 52x20 WE Angolo esterno per Canale Design BIANCO EVEREST


