Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01644 AED 34X16 WE ANGOLO ESTERNO - B01644

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01644 AED 34X16 WE ANGOLO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 16 mm

  • Breite - 34 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892016444

Artikelnummer

IBOB01644

Herstellernummer

B01644

Hersteller

HBO

Höhe:

16 mm

Breite:

34 mm

Ausführung:

Oberteil

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

aufrastbar

AED 34x16 WE Angolo esterno per Canale Design BIANCO EVEREST