BOCCHIOTTI SPA - IBOB01641 AED 32X13 WE ANGOLO ESTERNO - B01641

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 13 mm
Breite - 32 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015892016413
Artikelnummer
IBOB01641
Herstellernummer
B01641
Hersteller
HBO
Höhe:
13 mm
Breite:
32 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
aufrastbar
AED 32x13 WE Angolo esterno per Canale Design BIANCO EVEREST


