Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01626 DESIGN 52 WE CANALE CORNICE - B01626

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892016260

Artikelnummer

IBOB01626

Herstellernummer

B01626

Hersteller

HBO

Breite:

52 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

1

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Nutzbarer Querschnitt:

759 mm²

Mit Schutzfolie:

ja

DESIGN 52 WE Canale porta apparecchi ad elevato design BIANCO EVEREST